Motion
H78 COTT

PEER CHAIN
H78 COTT

Chaîne d’ingénierie - série H78 , pas de 78 / 2.6090 po, à clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04431317
N° MFRH78 COTT
Prix50.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
H78 COTT

Chaîne d’ingénierie - série H78 , pas de 78 / 2.6090 po, à clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04431317
N° MFRH78 COTT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.6090 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1250 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.125 po
  • Résistance à la traction
    16000 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    H78 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    H78
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
H78 COTT CX 10 pi
  • Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
  • Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
  • En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.