Motion
204PY3
Roulement d’outils agricoles – droit, 0.6320 po de diamètre extérieur, 1.7805 po de diamètre extérieur, 0.7350 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04431502
N° MFR204PY3
Prix23.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 0.6320 po de diamètre extérieur, 1.7805 po de diamètre extérieur, 0.7350 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04431502
N° MFR204PY3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6320 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7350 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7805 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    0.7350 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BB204RRY3 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 0.6320 po, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 1.7805 po et une largeur globale de 0.7350 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204PY3
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106046011

Aperçu

Description du fabricant
BB204RRY3 AGRICULTURE