Motion
205KRP2-P6F-5YD

PEER BEARING CO (SKF)
205KRP2-P6F-5YD

Unité de roulement de moyeu - assemblage spécial, 0.7560 po de diamètre, cercle de boulonnage 3.0000 po, diamètre de bride 3.8125 po, joint TRL RST (sans pince)
N° D’ARTICLE MI04431506
N° MFR205KRP2-P6F-5YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
205KRP2-P6F-5YD

Unité de roulement de moyeu - assemblage spécial, 0.7560 po de diamètre, cercle de boulonnage 3.0000 po, diamètre de bride 3.8125 po, joint TRL RST (sans pince)
N° D’ARTICLE MI04431506
N° MFR205KRP2-P6F-5YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.2810 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.7560 po
  • Diamètre de la bride
    3.8125 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1080 po
  • Largeur totale
    0.9350 po

Détails

  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Unités de roulement de moyeu
  • Type de joint
    Une lèvre triple, bord droit, style enveloppe, en piquet, joint en caoutchouc Buna-N sur le côté allongé, une lèvre simple, bord droit, style enveloppe, en piquet, joint en caoutchouc Buna-N sur le côté affleurant
  • Type de roulement
    Assemblage spécial

Aperçu

Description du fabricant
205KRP2-P6F-5YD ROULEMENT DE BALLE RADIAL