Motion
6201-2RS-13MM
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 13 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI04431550
N° MFR6201-2RS-13MM
Prix15.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 13 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI04431550
N° MFR6201-2RS-13MM
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
Prix15.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6201-2RLD-13MM-C3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6201-2RS-13MM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 13 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-2RS-13MM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6201-2RLD-13MM-C3 BILLE RADIAL BRG