Motion
6201-ZZ-8
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, diamètre extérieur 32 mm, largeur 10 mm, double blindage, sans bague-pression, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04431552
N° MFR6201-ZZ-8
Prix12.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, diamètre extérieur 32 mm, largeur 10 mm, double blindage, sans bague-pression, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04431552
N° MFR6201-ZZ-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6201-ZZD8V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6201-ZZ-8 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-ZZ-8
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106788270

Aperçu

Description du fabricant
6201-ZZD8V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL