Motion
77R4A
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.7500 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431593
N° MFR77R4A
Prix11.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.7500 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431593
N° MFR77R4A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.2812 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    77R4A-UV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 77R4A est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2812 po, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5705
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106987802

Aperçu

Description du fabricant
77R4A-UV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL