Motion
8401-2RSNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5625 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04431594
N° MFR8401-2RSNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5625 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04431594
N° MFR8401-2RSNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 8401-2RSNR - SCELLÉ
  • Description longue
    Le 8401-2RSNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5625 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8401-2RSNR
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    8865590661985

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL 8401-2RSNR - SCELLÉ