Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Diamètre de l’alésage compatible2.5000 po, 2.5625 po, 65 mm
- Profondeur globale1.9688 po
- Diamètre de la longueur totale7.3750 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant8865590077274
- Type de montageBride à quatre boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106979135