Motion
FT-203-H
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI04431685
N° MFRFT-203-H
Prix25.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI04431685
N° MFRFT-203-H
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
Prix25.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.5000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 12 mm, 15 mm, 17 mm
  • Profondeur globale
    1.0000 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.8750 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590077885
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106944904

Aperçu

Description du fabricant
FT203-HA BOÎTIER MONTÉ