Motion
P-205-H
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04431788
N° MFRP-205-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04431788
N° MFRP-205-H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
  • Global Hauteur  
    2.7813 po
  • Global Longueur  
    5.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590633708
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    8865590633708

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER DE COUSSIN P-205-H EN FONTE