Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Extérieur Diamètre0.3750 po
- Global Largeur0.1250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionRI6632-ZZ ROULEMENT À BILLES RADIAL MINIATURE
- Description longueLe 6632-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.1875 po avec un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur de 0.1250 po, doublement blindé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6632-ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique