Motion
42570
Thermomètre infrarouge - Température de fonctionnement de 32 à 122 °F, 9 V, temps de réponse de 100 ms
N° D’ARTICLE MI04434073
N° MFR42570
Prix569.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Thermomètre infrarouge - Température de fonctionnement de 32 à 122 °F, 9 V, temps de réponse de 100 ms
N° D’ARTICLE MI04434073
N° MFR42570
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
Prix569.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    204x155x52 mm
  • Résolution
    0.1 ° ≤ 1000 °;1 ° ≥ 1000 °
  • Poids
    320 g

Détails

  • Précision de base
    ± 1 % de la tension + 2 °F/1 °C
  • Type de batterie
    9 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Thermomètre IR à grande portée (-58°F à 3992°F) avec entrée de type K et interface USB • Double ciblage laser indique la distance de mesure idéale lorsque deux points laser convergent vers un point cible de 1” • Rapport 50:1 distance-cible pour mesurer de petites surfaces à de plus grandes distances • Complet avec sonde de température de type K (-58°F à 482°F/-50°C à 250°C), câble USB et logiciel, trépied, étui de transport et batterie 9V
  • Comprend
    Sonde de température de type K, câble USB et logiciel, étui de transport et batterie de 9 volts
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793950425701
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Temps de réponse
    100 ms
  • Plage de température de surface
    -10 °C à 60 °C C14 °F à 140 °F)
  • CUP_NON
    793950425701

Aperçu

Description du fabricant
THERMOMÈTRE INFRAROUGE À LASER DOUBLE 42570
  • Thermomètre IR à grande portée (-58°F à 3992°F) avec entrée de type K et interface USB
  • Le ciblage laser double indique la distance de mesure idéale lorsque deux points laser convergent vers un point cible de 1”
  • 50:1 rapport distance-cible pour mesurer de petites surfaces à de plus grandes distances
  • Complet avec sonde de température de type K (-58°F à 482°F/-50°C à 250°C), câble USB et logiciel, trépied, étui de transport et batterie 9V