Motion
LRT121616
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04434109
N° MFRLRT121616
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04434109
N° MFRLRT121616
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
Prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT121616 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.02 lb, conçue pour servir de bague intérieure durcie pour les applications de roulement à aiguilles dans les machines industrielles légères et générales.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT121616
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR BRG À AIGUILLE MÉTRIQUE LRT121616

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté