Motion
LRT556530
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 65 mm
N° D’ARTICLE MI04434115
N° MFRLRT556530
Prix51.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 65 mm
N° D’ARTICLE MI04434115
N° MFRLRT556530
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
Prix51.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT556530 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 55 mm, un diamètre extérieur de 65 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.49 lb, conçue pour les équipements industriels nécessitant un support fiable de roulement à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT556530
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR BRG À AIGUILLE MÉTRIQUE LRT556530

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté