Motion
TAF81512
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04434171
N° MFRTAF81512
Prix28.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04434171
N° MFRTAF81512
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
Prix28.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5060 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF81512 présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur totale de 12 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    4690 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLE MÉTRIQUE TAF81512
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté