Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionSS6304ZZ-HO BRG
- Description longueLe SS6304ZZ-HO est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricantSS6304ZZ-HO
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique