Motion
NA4903R

NTN
NA4903R

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04435843
N° MFRNA4903R
Prix92.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4903R

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04435843
N° MFRNA4903R
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
Prix92.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.082 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2518 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4903R présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur totale de 13 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.082 lb, ce qui le rend approprié pour les équipements de précision.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113075
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3300 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge statique
    3282 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359113075

Aperçu

Description du fabricant
NA4903R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES