Motion
SBP16201
Filtre de panneau plissé - 16 x 20 x 1 po / 255 x 255 mm, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI04436009
N° MFRSBP16201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - 16 x 20 x 1 po / 255 x 255 mm, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI04436009
N° MFRSBP16201
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    15-1/2 x 19-1/2 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    16 x 20 x 1 po
  • Zone médiatique
    3.29 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • MERV
    8
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    12
  • Vitesse nominale de l’air
    300 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.24 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE SBP16201 MERV 8 16X20X1