Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.70 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids38.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur à usage général, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TENV
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.77 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAL
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant116350.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720307472
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720307472
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 à 60 Hz
- GarantieGarantie d’un an
- Schéma de câblage
Aperçu
- Tous les composants extérieurs sont en acier inoxydable série 300; tous les composants d’étanchéité sont Viton® pour une résistance chimique supérieure
- Les écrans d’extrémité sont des joints toriques scellés au châssis; les joints d’arbre à double lèvre aux deux extrémités des moteurs TEFC (extrémité arbre seulement sur les moteurs TENV)
- Les roulements à double joint sont prélubrifiés avec de la graisse haute température résistante à l’humidité pour une longue durée de vie
- Les revêtements intérieurs appliqués sur le rotor et le stator protègent contre la corrosion; la construction facile à nettoyer est certifiée BISSC pour les applications de boulangerie-pâtisserie
- Les reniflards hydrophobes amovibles dans la cloche d’extrémité de l’arbre opposé et la boîte de conduit égalisent la pression sans laisser entrer l’humidité
- Les moteurs monophasés utilisent un commutateur à semi-conducteurs Sinpac® – aucun contact mécanique pour se corroder et tomber en panne.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.