Motion
B220RX5/8

HUB CITY INC
B220RX5/8

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04436499
N° MFRB220RX5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
B220RX5/8

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04436499
N° MFRB220RX5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1260 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4720 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Largeur totale
    1.1260 po

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le type de roulement
    Verrou excentrique - course intérieure étroite
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798362502
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    B220R
  • CUP_NON
    662798362502

Aperçu

Description du fabricant
1320111284 B220R X 5/8 INSERT DE ROULEMENT
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier