Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.8700 po, 352.30 mm
- Dimension C de la longueur totale13.87 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids41 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesAgriculture
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1740 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1.50, F#145T, TR/MIN :1800, 115/208-230 V, TEFC
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge15.2/8.2-7.6 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Couple de pleine charge4.51 pi-lb;6.11 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricantZ118
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856027825
- Modèle145TBFR5328BH
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs de ferme
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856027825
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Extrémité de l’arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Conception de démarrage du condensateur/de fonctionnement du condensateur pour une efficacité supérieure Protection thermique à réinitialisation manuelle à basse température Construction entièrement fermée et entièrement étanche pour les environnements sales Drains de condensat Élingue de l’arbre