Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
- Dimension C de la longueur totale17.30 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids106 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSouffleurs, ventilateurs commerciaux et industriels, machines, pompes
- Régime de base1765 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.50 / 3.50 A, 6.5 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042392
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur5 hp / 1-1/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4/6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min / 1200 tr/min
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception économique à deux enroulements