Motion
KK130P-N03F
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI04471707
N° MFRKK130P-N03F
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI04471707
N° MFRKK130P-N03F
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
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Poids
    38 g

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    217 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
KK130P-N03F DOUILLES
  • Variantes de fiche et de douille : filetage mâle et femelle, raccord cannelé, raccord à écrou, raccord à une touche
  • Plage de pression de service : 0 à 1.5MPa, types de raccords à une touche : 0 à 1.0MPa
  • Pression d’épreuve : 2.0MPa
  • Types de filetage mâle fournis avec le scellant comme standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté