Motion
BAGAGES
BAGAGES
N° D’ARTICLE MI04471809
N° MFRBAGGAGE
Prix109.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BAGAGES
N° D’ARTICLE MI04471809
N° MFRBAGGAGE
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
Prix109.11 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Longueur totale
    200 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
BAGAGES 50CU RIV 6L/SPCL A-1 SUR R/L 200