Motion
7008DB+16/GNP5

NTN
7008DB+16/GNP5

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04471913
N° MFR7008DB+16/GNP5
Prix1,020.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7008DB+16/GNP5

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04471913
N° MFR7008DB+16/GNP5
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
Prix1,020.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    1.127 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE 7008DB+16/GNP5 BRG
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359429800
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE 7008DB+16/GNP5 BRG