Motion
1712B2
Clé à chocs 1712b2 - 1712B2, poignée, sans vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 3/4 po, couple de 1400 pi-lb, vitesse maximale 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04472518
N° MFR1712B2
Prix3,531.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs 1712b2 - 1712B2, poignée, sans vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 3/4 po, couple de 1400 pi-lb, vitesse maximale 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04472518
N° MFR1712B2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,531.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    800
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    3/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/4 po
  • Hauteur totale
    6.3 po
  • Longueur totale
    11.25 po
  • Largeur totale
    10.24 po
  • Poids de l’outil
    18.25 lb
  • Couple
    1400 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    47 pcm
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Style de poignée
    Poignée
  • Type de poignée
    Poignée en D
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taux d’impact
    800 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    663023010014
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Série
    1712B2
  • CUP_NON
    663023010014
  • Vitesse variable
    Ne possède pas de vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
1712B2 1IN CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1400 PI-LB
  • Type et équipementier approuvés
  • Grâce à sa conception robuste, ce moteur de barrage est durable, fiable et fait pour durer.
  • Fiabilité : Vous pouvez être certain que cet outil fournira la même puissance chaque fois que vous appuyez sur la gâchette.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon