Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7700 po
- Anneau intérieur Largeur1.13 po
- Anneau extérieur Largeur0.7200 po
- Extérieur Diamètre4.0100 po
- Largeur totale0.7200 po
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur du rouleau1.1300 po
- Poids2.39 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de fermetureScellé
- Numéro CUP du fabricant637400013493
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements de guidage de mât
- Types de produitsPignon sans dents
- Capacité de charge dynamique radiale15200 lbf
- Capacité de charge statique radiale24700 lbf
- Type de roulementPignons sans dents
- CUP_NON637400013493
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation