Motion
MHMR20
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI04474713
N° MFRMHMR20
Prix118.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI04474713
N° MFRMHMR20
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
Prix118.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    78 mm
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 1.5
  • Taille du filetage
    M20
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    120,212 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MHM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990017048

Aperçu

Description du fabricant
MHMR20 3-PC ALLOY HT MÂLE RT 20MM-20MM
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement