Spécifications
Dimensions
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 x 9-1/4 po
- Taille du réducteur du fabricant415
- Diamètre de l’arbre3.9375 po
- Poids53.10 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant415TBP315B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460584812
- Types de produitsTrousse de bagues TorgTaper Plus
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.