Motion
160XL031

MEGADYNE
160XL031

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 16.0000 po, largeur de 0.3100 po, 80 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04475481
N° MFR160XL031
Prix17.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
160XL031

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 16.0000 po, largeur de 0.3100 po, 80 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04475481
N° MFR160XL031
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
Prix17.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    16.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3100 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    16.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    746041268725

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION 160XL031US - MÉGAPUISSANCE
  • Moulé en gris/vert, PU thermodurci 88 Shore A et renforcé avec des cordons en acier au zinc
  • Convient aux mouvements et aux commandes de haute puissance et de précision, même dans les applications à grande vitesse
  • Stabilité dimensionnelle constante, faible prétension et bruit, résistance élevée à l’abrasion avec faible entretien, grande flexibilité avec des vitesses linéaires allant jusqu’à 80 m/seconde (plus de 15,000 pi/min)
  • Bonne résistance au vieillissement, à l’hydrolyse, aux rayons UVA et à l’ozone
  • Température de fonctionnement : -13°F à 176°F (jusqu’à 230°F pour de courtes périodes)
  • Haute résistance aux huiles, graisses et graisses
  • Bonne résistance à la plupart des acides et des alcalis
  • Fonctionne particulièrement bien sur les variateurs à gradins et synchronisés avec la lumière, dans les applications d’automatisation de bureau et d’appareils domestiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon