Motion
75810
Lampe de poche rechargeable lumineuse à DEL Stinger DS avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI04476341
N° MFR75810
Prix191.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable lumineuse à DEL Stinger DS avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI04476341
N° MFR75810
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
Prix191.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    C
  • Diamètre/largeur du corps
    1.17 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    1.62 po
  • Longueur
    8.85 po
  • Poids
    12.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Caractéristiques du faisceau
    Laser
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    26000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    425 lm (haut), 200 lm (méd), 100 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3 h (élevé), 5.5 h (moyen), 10 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé • Passez en mode faible pour une autonomie allant jusqu’à 10 heures • Boîtier en aluminium durable avec prise confortable antidérapante • Résistance à l’eau IPX4 et résistance aux chocs testée • Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois • Chargeur compact encliquetable (non inclus) • Modes High/Med/Low/Strobe
  • Comprend
    Batterie rechargeable, sans chargeur
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926758100
  • Intensité maximale du faisceau
    24000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    425 lm
  • Durée d’exécution maximale
    10 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    Résistance aux chocs de 1 mètre testée, Directives de la communauté européenne, classé IPX4
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926758100
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
75810 LUMIÈRE STINGER DS-LED
  • 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé
  • Passez en mode bas pour une durée de fonctionnement maximale de 10 heures
  • Corps en aluminium durable avec prise confortable antidérapante
  • Résistance à l’eau et aux chocs IPX4 testée
  • Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Chargeur compact enclenchable (non inclus)
  • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique