Motion
1010GC HUB FLEX N° 1 RSB

FALK
1010GC FLEX HUB #1 RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1010, 1/2 à 1-7/8 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI04478591
N° MFR1010GC FLEX HUB #1 RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1010GC FLEX HUB #1 RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1010, 1/2 à 1-7/8 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI04478591
N° MFR1010GC FLEX HUB #1 RSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-7/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    1010
  • Diamètre du moyeu
    2.7 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.69 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    3-1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1234487
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    GC
  • Capacité de couple
    10080 po
  • CUP_NON
    782934007033

Aperçu

Description du fabricant
1010GC HUB FLEX N° 1 RSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté