Motion
D12-20A5-08D

THOMSON (ALTRA)
D12-20A5-08D

Actionneur Electrak 2 - tension d'entrée 12 V CC, longueur de course 8 po
N° D’ARTICLE MI04478648
N° MFRD12-20A5-08D
Prix1,534.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
D12-20A5-08D

Actionneur Electrak 2 - tension d'entrée 12 V CC, longueur de course 8 po
N° D’ARTICLE MI04478648
N° MFRD12-20A5-08D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,534.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4
  • Longueur
    23
  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    11
  • Largeur
    6.5

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    250 lbf
  • Tension d’entrée
    12 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Vitesse à pleine charge
    0.55 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.61 po/s
  • Capacité de charge statique
    1000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR LINÉAIRE INDUSTRIEL D12-20A5-08D
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1
  • Frein de retenue intégré