Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Alésage Diamètre3 po à 6 po
- Largeur de la face4.2 po
- Bride extérieure Diamètre34.98 po
- Diamètre du moyeu15.5 po
- Pas14 mm
- Diamètre du pas35.089 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets6050
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro CUP du fabricant698672182904
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents200
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672182904