Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie37 mm
- Alésage Diamètre1-7/16 po à 4-7/16 po
- Largeur de la face2.06 po
- Bride extérieure Diamètre39.19 po
- Diamètre du moyeu10 po
- Diamètre du pas39.3 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets4030
- Numéro CUP du fabricant698672182935
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents224
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672182935