Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie125 mm
- Largeur de la face5.61 po
- Bride extérieure Diamètre5.15 po
- Longueur jusqu’à Alésage6.61 po
- Diamètre du pas5.263 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Numéro CUP du fabricant698672182645
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents30
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672182645