Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Largeur de la face4.2 po
- Bride extérieure Diamètre6.03 po
- Longueur jusqu’à Alésage5.33 po
- Diamètre du pas6.141 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Numéro CUP du fabricant698672183345
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents35
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183345