Motion
14MPC40S90

TB WOODS
14MPC40S90

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 90 mm, 40 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI04480399
N° MFR14MPC40S90
Prix1,013.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC40S90

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 90 mm, 40 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI04480399
N° MFR14MPC40S90
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
Prix1,013.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    90 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    4.2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.91 po
  • Diamètre du pas
    7.018 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    698672183635
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    40
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183635

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-40S-90-3020 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer