Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Largeur de la face0.85 po
- Bride extérieure Diamètre2.74 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6 po
- Diamètre du pas2.807 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Numéro CUP du fabricant698672184632
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents28
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672184632