Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie21 mm
- Alésage Diamètre1/2 à 1-1/8 po
- Largeur de la face1.2 po
- Bride extérieure Diamètre3.15 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.88 po
- Diamètre extérieur2.744 po
- Diamètre du pas2.807 po
Détails
- Type de courroieGT2
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1108
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents28
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672184649