Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie36 mm
- Alésage Diamètre1/2 à 2.688 po
- Largeur de la face1.86 po
- Bride extérieure Diamètre6.41 po
- Longueur jusqu’à Alésage1-3/4 po
- Diamètre extérieur5.952 po
- Diamètre du pas6.015 po
Détails
- Type de courroieGT2
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents60
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672185516