Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête34.75 mm
- Taille du filetage de la tigeM14x1.5
- Taille du filetageM14x1.5
Détails
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON190029047015