Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Hauteur totale72 mm
- Longueur totale260 mm
- Largeur totale160 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Force de traction à 100 lb/po21155 N
- Force de poussée à 100 lb/po21374 N
- Taille de la tige20 mm
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindre guidéCylindre-guide compact robuste
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Type de montageDirectement
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieMGP