Motion
AZ456514
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 45 mm, DI 65 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI04483280
N° MFRAZ456514
Prix201.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 45 mm, DI 65 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI04483280
N° MFRAZ456514
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
Prix201.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre intérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    169 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    40800 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557060076
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZ
  • Capacité de charge statique
    133000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZ456514 BORDEAUX DE POUSSE
  • Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon