Motion
WR78 NIP DE CONN. COTT

PEER CHAIN
WR78 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 78 / 2.609 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04486115
N° MFRWR78 COTT CONN PINS
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WR78 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 78 / 2.609 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04486115
N° MFRWR78 COTT CONN PINS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.609 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    WR78 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    1378
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE DE CÔNE D’AJUSTEMENT DE PRESSE WR78 COTT
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.