Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL 1621-ZZDNR
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 1621-ZZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant1621-ZZNR
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106984399