Motion
GR206-20
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-1/4 po, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.6500 po, usage moyen, Grip-IT 360 verrouillable
N° D’ARTICLE MI04486290
N° MFRGR206-20
Prix107.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-1/4 po, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.6500 po, usage moyen, Grip-IT 360 verrouillable
N° D’ARTICLE MI04486290
N° MFRGR206-20
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
Votre prix107.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.6500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Dispositif de verrouillage
    Grip-IT 360
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590398072
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joints R
  • CUP_NON
    1200106776390

Aperçu

Description du fabricant
GR206-20 INSERT MONTÉ