Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre3.5625 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
- Profondeur globale0.8907 po
- Diamètre de la longueur totale4.4375 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Numéro CUP du fabricant8865590078332
- Type de montageBride à deux boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106992097