Motion
87038
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, largeur 0.4060 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI04486449
N° MFR87038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, largeur 0.4060 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI04486449
N° MFR87038

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    0.4060 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    87038 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Description longue
    Le 87038 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 0.4060 po, un joint unique et un blindage unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87038
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106988113

Aperçu

Description du fabricant
87038 ROULEMENT DE BALLE RADIAL