Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Global Largeur1.1875 po
Détails
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW210SPP4-A AGRICULTURE
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.1875 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricant36677
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type de jointJoints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106962571